Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 0,5-10,0mm, Aufnahme: 3/8"-24

Artikelnummer: Z00447541
EAN: 1234
Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 0,5-10,0mm, Aufnahme: 3/8"-24
Inkl. Steuern: 46,01 € VE 1 Stück Netto 38,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

RÖHM

Ausführung: Selbstspannend, nur für Rechtslauf.

RÖHM Supra

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. (mm) 66,0
Länge geschl. mm 73,7
Spannweite (mm) 0,5 - 10
Aufnahme 3/8ʺ - 24
Futter-D mm 35,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen