Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 0,5-10,0mm, Aufnahme: 1/2"-20

Artikelnummer: Z00447542
EAN: 4019208194929
Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 0,5-10,0mm, Aufnahme: 1/2"-20
Inkl. Steuern: 45,36 € VE 1 Stück Netto 38,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RÖHM

Ausführung: Selbstspannend, nur für Rechtslauf.

RÖHM Supra

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. (mm) 66,0
Länge geschl. mm 73,7
Spannweite (mm) 0,5 - 10
Aufnahme 1/2ʺ - 20
Futter-D mm 35,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen