Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 3,0-16,0mm, Aufnahme: 5/8"-20

Artikelnummer: Z00447546
EAN: 4019208189956
Röhm
Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 3,0-16,0mm, Aufnahme: 5/8"-20
Inkl. Steuern: 71,09 € VE 1 Stück Netto 59,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RÖHM

Ausführung: Selbstspannend, nur für Rechtslauf.

RÖHM Supra

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. (mm) 88,5
Länge geschl. mm 98,5
Spannweite (mm) 3,0 - 16
Aufnahme 5/8ʺ - 16
Futter-D mm 46,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen