Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 1,5-13mm, Aufnahme: 3/8"-24

Artikelnummer: Z00447551
EAN: 4250284767991
Röhm
Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 1,5-13mm, Aufnahme: 3/8"-24
Inkl. Steuern: 62,86 € VE 1 Stück Netto 52,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IMATEC

Ausführung: Selbstspannend, nur für Rechtslauf.

IMATEC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. (mm) 76,3
Länge geschl. mm 83,0
Spannweite (mm) 1,5 - 13
Aufnahme 3/8ʺ - 24
Futter-D mm 42,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen