Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 3,0-16mm, Aufnahme: 5/8"-16

Artikelnummer: Z00447553
EAN: 4250284768011
Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 3,0-16mm, Aufnahme: 5/8"-16
Inkl. Steuern: 53,65 € VE 1 Stück Netto 45,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

IMATEC

Ausführung: Selbstspannend, nur für Rechtslauf.

IMATEC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. (mm) 88,5
Länge geschl. mm 98,5
Spannweite (mm) 3,0 - 16
Aufnahme 5/8ʺ - 16
Futter-D mm 46,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen