Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 1,5-13,0mm, B16

Artikelnummer: Z00448270
EAN: 4250284767922
Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung 1,5-13,0mm, B16
Inkl. Steuern: 32,58 € VE 1 Stück Netto 27,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IMATEC

Ausführung: Selbstspannend, nur für Rechtslauf.

IMATEC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. (mm) 90,0
Länge geschl. mm 102,0
Spannweite (mm) 1,5 - 13
Innenkegel B16
Futter-D mm 42,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen