Schnellspann-Bohrfutter, schwere Industrieausführung, 0-6,5mm, B12

Artikelnummer: Z00447533
EAN: 4019208009551
Röhm
Schnellspann-Bohrfutter, schwere Industrieausführung, 0-6,5mm, B12
Inkl. Steuern: 42,23 € VE 1 Stück Netto 35,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspann-Bohrfutter, schwere Industrieausführung

Supra Ausführung: Selbstspannend, nur für Rechtslauf.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. (mm) 59,5
Länge geschl. mm 65,6
Spannweite (mm) 0 - 6,5
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Innenkegel B12
Futter-D mm 32,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen