Schnellspann-Bohrfutter Supra, leichte Ausführung 0,5-10,0mm, B12

Artikelnummer: Z00448261
EAN: 4019208194615
Schnellspann-Bohrfutter Supra, leichte Ausführung 0,5-10,0mm, B12
Inkl. Steuern: 41,52 € VE 1 Stück Netto 34,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

RÖHM

Ausführung: Selbstspannend, nur für Rechtslauf.

RÖHM Supra

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. (mm) 68,0
Länge geschl. mm 75,7
Spannweite (mm) 0,5 - 10
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Innenkegel B12
Futter-D mm 35,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen