Schnellspann-Bohrfutter Supra, leichte Ausführung 1-13,0mm, B12

Artikelnummer: Z00448262
EAN: 4019208018546
Schnellspann-Bohrfutter Supra, leichte Ausführung 1-13,0mm, B12
Inkl. Steuern: 58,26 € VE 1 Stück Netto 48,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RÖHM

Ausführung: Selbstspannend, nur für Rechtslauf.

RÖHM Supra

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. (mm) 78,8
Länge geschl. mm 86,1
Spannweite (mm) 1,0 - 13
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Innenkegel B12
Futter-D mm 40,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen