Schnellspann-Bohrfutter Supra SK, 0,5-10,0mm, Aufnahme: 3/8"-24

Artikelnummer: Z00444871
EAN: 4019208067711
Schnellspann-Bohrfutter Supra SK, 0,5-10,0mm, Aufnahme: 3/8"-24
Inkl. Steuern: 57,00 € VE 1 Stück Netto 47,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspann-Bohrfutter mit Spannsicherung, leichte Ausführung

Supra SK Ausführung: Schlagbohrfestes, schlüsselloses Schnellspannbohrfutter. Selbstspannend, mit Spannkraftsicherung. Futter gegen Bohrstaub abgedichtet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. (mm) 66,0
Länge geschl. mm 73,7
Spannweite (mm) 0,5 - 10
Aufnahme 3/8ʺ - 24
Futter-D mm 40,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen