Schnellspann-Bohrfutter Supra SK, 0,5-10,0mm, Aufnahme: B12

Artikelnummer: Z00444874
EAN: 4019208069005
Röhm
Schnellspann-Bohrfutter Supra SK, 0,5-10,0mm, Aufnahme: B12
Inkl. Steuern: 51,09 € VE 1 Stück Netto 42,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspann-Bohrfutter mit Spannsicherung, leichte Ausführung

Supra SK Ausführung: Schlagbohrfestes, schlüsselloses Schnellspannbohrfutter. Selbstspannend, mit Spannkraftsicherung. Futter gegen Bohrstaub abgedichtet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffn. (mm) 68,0
Länge geschl. mm 75,7
Spannweite (mm) 0,5 - 10
Aufnahme B12
Futter-D mm 40,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen