Zahnkr.-Bohrf. Prima 0,5-6,5 B10 Röhm

Artikelnummer: Z00293834
EAN: 4019208067018
Herstellernummer: 245586
Zahnkr.-Bohrf. Prima 0,5-6,5 B10 Röhm
Inkl. Steuern: 30,98 € VE 1 Stück Netto 26,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest, RÖHM Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Standbohrmaschinen. Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel. Attribute: Aufnahme: B 10 , Ausführung: Mit Kegelaufnahme , Außen-Ø: 29,5 mm, Länge geöffnet: 43,0 mm, Länge geschlossen: 53,0 mm, Spannbereich: 0,5-6,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 0,5-6,5
Länge geöffnet (mm) 43,0
Länge geschlossen (mm) 53,0
Aufnahme B 10
Ausfuehrung Mit Kegelaufnahme
Außen-Ø (mm) 29,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen