Zahnkr.-Bohrf. Prima 0,5-8 3/8 -24 Röhm

Artikelnummer: Z00293833
EAN: 4019208066981
Herstellernummer: 245552
Röhm
Zahnkr.-Bohrf. Prima 0,5-8 3/8 -24 Röhm
Inkl. Steuern: 30,98 € VE 1 Stück Netto 26,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest, RÖHM Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Standbohrmaschinen. Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel. Attribute: Aufnahme: 3/8Zoll x 24 , Ausführung: Mit Gewindeaufnahme , Außen-Ø: 29,5 mm, Länge geöffnet: 42,5 mm, Länge geschlossen: 53,0 mm, Spannbereich: 0,5-8,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 0,5-8,0
Länge geöffnet (mm) 42,5
Länge geschlossen (mm) 53,0
Aufnahme 3/8 Zoll x 24
Ausfuehrung Mit Gewindeaufnahme
Außen-Ø (mm) 29,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen