Zahnkr.-Bohrf. Prima 1-16 B18 Röhm

Artikelnummer: Z00293836
EAN: 4019208018201
Herstellernummer: 72825
Röhm
Zahnkr.-Bohrf. Prima 1-16 B18 Röhm
Inkl. Steuern: 76,41 € VE 1 Stück Netto 64,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest, RÖHM Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Standbohrmaschinen. Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel. Attribute: Aufnahme: B 18 , Ausführung: Mit Kegelaufnahme , Außen-Ø: 56,5 mm, Länge geöffnet: 79,0 mm, Länge geschlossen: 98,0 mm, Spannbereich: 1,0-16,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-16,0
Länge geöffnet (mm) 79,0
Länge geschlossen (mm) 98,0
Aufnahme B 18
Ausfuehrung Mit Kegelaufnahme
Außen-Ø (mm) 56,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen