Zahnkr.-Bohrf. Prima 5-20 B22 Röhm

Artikelnummer: Z00293837
EAN: 1234
Herstellernummer: 72831
Zahnkr.-Bohrf. Prima 5-20 B22 Röhm
Inkl. Steuern: 152,14 € VE 1 Stück Netto 127,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest, RÖHM Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Standbohrmaschinen. Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel. Attribute: Aufnahme: B 22 , Ausführung: Mit Kegelaufnahme , Außen-Ø: 65,0 mm, Länge geöffnet: 92,5 mm, Länge geschlossen: 113,5 mm, Spannbereich: 5,0-20,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 5,0-20,0
Länge geöffnet (mm) 92,5
Länge geschlossen (mm) 113,5
Aufnahme B 22
Ausfuehrung Mit Kegelaufnahme
Außen-Ø (mm) 65,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen