Zahnkranzbohrfutter Gewindeaufnahme, 1,5-13,0mm, Aufnahme: 1/2"-20

Artikelnummer: Z00444881
EAN: 4019208017495
Zahnkranzbohrfutter Gewindeaufnahme, 1,5-13,0mm, Aufnahme: 1/2"-20
Inkl. Steuern: 44,54 € VE 1 Stück Netto 37,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für rechtslaufende Maschinen

Mit Gewindeaufnahme. Für Maschinen mit Rechtslauf.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselbohrung-Ø (mm) 6
Schlüsselgröße S2
Länge geöffn. (mm) 59,0
Länge geschl. mm 74,0
Spannweite (mm) 1,5 - 13,0
Aufnahme 1/2ʺ - 20
Futter-D mm 42,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen