Zahnkranzbohrfutter Gewindeaufnahme,3,0-16,0mm, Aufnahme: M18x2,5

Artikelnummer: Z00444882
EAN: 4019208069166
Röhm
Zahnkranzbohrfutter Gewindeaufnahme,3,0-16,0mm, Aufnahme: M18x2,5
Inkl. Steuern: 76,02 € VE 1 Stück Netto 63,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für rechtslaufende Maschinen

Mit Gewindeaufnahme. Für Maschinen mit Rechtslauf.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselbohrung-Ø (mm) 8
Schlüsselgröße S3
Länge geöffn. (mm) 68,5
Länge geschl. mm 87,5
Spannweite (mm) 3,0 - 16,0
Aufnahme M18 x 2,5
Futter-D mm 50,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen