Zweibacken-Gewindeschneidfutter Gema, 1 - 13 mm, Futter-Ø-66 mm

Artikelnummer: Z00424055
EAN: 4019208012124
Zweibacken-Gewindeschneidfutter Gema, 1 - 13 mm, Futter-Ø-66 mm
Inkl. Steuern: 197,05 € VE 1 Stück Netto 165,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweibacken-Gewindeschneidfutter Gema

Ausführung: Durch die beiden vorderen Spannbacken wird der Gewindebohrer zentriert. Zusätzliche Mitnehmer übertragen das Drehmoment in beide Richtungen. Anwendung: Futter zur Aufnahme von Gewindebohrern, auf Maschinen mit Drehrichtungsänderung.

Lieferung mit Schlüssel und Schutzhülse.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 1 - 13
Vierkant (mm) 6
Innenkegel B16
Gesamtlänge (mm) 79,6
Gewinde M4 - 16
Futter-D mm 66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen