RÖHm Zweibacken-Gewindeschneidfutter Gema, 1 - 16 mm, Futter-Ø-75 mm

Artikelnummer: Z00424056
EAN: 4019208012148
RÖHm Zweibacken-Gewindeschneidfutter Gema, 1 - 16 mm, Futter-Ø-75 mm
Brutto Set-Preis 211,03 € Netto 177,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zweibacken-Gewindeschneidfutter Gema

Ausführung: Durch die beiden vorderen Spannbacken wird der Gewindebohrer zentriert. Zusätzliche Mitnehmer übertragen das Drehmoment in beide Richtungen. Anwendung: Futter zur Aufnahme von Gewindebohrern, auf Maschinen mit Drehrichtungsänderung.

Lieferung mit Schlüssel und Schutzhülse.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 91,0 Millimeter
Gewinde M4 - 20
Futter-D mm 75
Spannweite 1 - 16 Millimeter
Vierkant 6 Millimeter
Innenkegel B18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]