Gewinde-Schnellwechseleinsatz, Größe 1, Schaft-Ø x 4-kt. 4,5 x 3,4 mm

Artikelnummer: Z00444897
Gewinde-Schnellwechseleinsatz, Größe 1, Schaft-Ø x 4-kt. 4,5 x 3,4 mm
Inkl. Steuern: 40,14 € VE 1 Stück Netto 33,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mit Sicherheitskupplung

Zum schnellen Gewindebohrerwechsel ohne Einsatz von Hilfswerkzeugen. Für Rechtsgewinde. Ausführung: Mit Sicherheitskupplung einstellbar, zum Schutz gegen Gewindebohrerbruch. Grundeinstellung für Stahl von 600 bis 800 N/mm² Zugfestigkeit.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø x 4-kant (mm) 4,5 x 3,4
Ø (mm) 32
A mm 21,5
B mm 25
für Gewindebohrer DIN 376 M6
für Gewindebohrer DIN 352 M4
für Gewindebohrer DIN 371 M4
Größe 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen