Gewinde-Schnellwechseleinsatz, Größe 1, Schaft-Ø x 4-kt. 2,8 x 2,1 mm

Artikelnummer: Z00444921
Gewinde-Schnellwechseleinsatz, Größe 1, Schaft-Ø x 4-kt. 2,8 x 2,1 mm
Inkl. Steuern: 16,51 € VE 1 Stück Netto 13,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ohne Sicherheitskupplung

Zum schnellen Gewindebohrerwechsel ohne Einsatz von Hilfswerkzeugen. Für Rechtsgewinde. Ausführung: Ohne Sicherheitskupplung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø x 4-kt. (mm) 2,8 x 2,1
Ø (mm) 30
A mm 21,5
B mm 7
für Gewindebohrer DIN 376 M4
für Gewindebohrer DIN 352 M2-M2,5
für Gewindebohrer DIN 371 M2-M2,5
Größe 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen