Gewinde-Schnellwechseleinsatz, Größe 2, Schaft-Ø x 4-kt. 9,0 x 7,0 mm

Artikelnummer: Z00444906
Gewinde-Schnellwechseleinsatz, Größe 2, Schaft-Ø x 4-kt. 9,0 x 7,0 mm
Inkl. Steuern: 58,42 € VE 1 Stück Netto 49,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mit Sicherheitskupplung

Zum schnellen Gewindebohrerwechsel ohne Einsatz von Hilfswerkzeugen. Für Rechtsgewinde. Ausführung: Mit Sicherheitskupplung einstellbar, zum Schutz gegen Gewindebohrerbruch. Grundeinstellung für Stahl von 600 bis 800 N/mm² Zugfestigkeit.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø x 4-kant (mm) 9,0 x 7,0
Ø (mm) 50
A mm 35,0
B mm 34
für Gewindebohrer DIN 376 M12
für Gewindebohrer DIN 352 M12
Größe 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen