Gewinde-Schnellwechseleinsatz, Größe 3, Schaft-Ø x 4-kt. 20,0 x 16,0 mm

Artikelnummer: Z00444918
Gewinde-Schnellwechseleinsatz, Größe 3, Schaft-Ø x 4-kt. 20,0 x 16,0 mm
Inkl. Steuern: 126,35 € VE 1 Stück Netto 106,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Sicherheitskupplung

Zum schnellen Gewindebohrerwechsel ohne Einsatz von Hilfswerkzeugen. Für Rechtsgewinde. Ausführung: Mit Sicherheitskupplung einstellbar, zum Schutz gegen Gewindebohrerbruch. Grundeinstellung für Stahl von 600 bis 800 N/mm² Zugfestigkeit.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø x 4-kant (mm) 20,0 x 16,0
Ø (mm) 72
A mm 55,5
B mm 45
für Gewindebohrer DIN 376 M27
für Gewindebohrer DIN 352 M27
Größe 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen