SCM Gewinde-Schnellwechseleinsatz, Größe 3, Schaft-Ø x 4-kt. 18,0 x 14,5 mm

Artikelnummer: Z00444943
SCM Gewinde-Schnellwechseleinsatz, Größe 3, Schaft-Ø x 4-kt. 18,0 x 14,5 mm
Inkl. Steuern: 64,90 € VE 1 Stück Netto 54,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ohne Sicherheitskupplung

Zum schnellen Gewindebohrerwechsel ohne Einsatz von Hilfswerkzeugen. Für Rechtsgewinde. Ausführung: Ohne Sicherheitskupplung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 55,5
Schaft-Ø x 4-kt. 18,0 x 14,5 Millimeter
Größe 3
für Gewindebohrer DIN 352 M22-M24
B mm 14
Ø 68 Millimeter
für Gewindebohrer DIN 376 M22-M24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen