Schnellwechsel-Einsätze für Synchron-Gewindeschneidfutter, Größe 1, Ø-28

Artikelnummer: Z00446967
Schnellwechsel-Einsätze für Synchron-Gewindeschneidfutter, Größe 1, Ø-28
Inkl. Steuern: 65,12 € VE 1 Stück Netto 54,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellwechseleinsätze

Anwendung: Zur Aufnahme von Gewindebohrern in Synchron-Gewindeschneidfuttern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bereich M3-M12
Spannzangen 426E/ER16
Größe 1
F mm 2-10
L 24 Millimeter
Ø 20 Millimeter
l1 mm 37

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen