Synchron-Gewindeschneidfutter, DIN 69871, SK40, Form AD, M6-M20

Artikelnummer: Z00446939
Synchron-Gewindeschneidfutter, DIN 69871, SK40, Form AD, M6-M20
Inkl. Steuern: 142,22 € VE 1 Stück Netto 119,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Synchron-Gewindeschneidfutter mit Minimal-Längenausgleich

Ausführung: Für Spannzangen-Schnellwechseleinsätze. Mit minimalem Längenausgleich in Zugrichtung von 1 mm und in Druckrichtung von 0,2 mm. Innere Kühlmittelzuführung bis 50 bar. Anwendung: Auf Bearbeitungszentren mit Synchron-Gewindeschneidprogramm ist ein minimaler Ausgleich erwünscht, um eventuelle Steigungsfehler auszugleichen. Dadurch geringerer Verschleiß der Gewindebohrerflanken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
Ø (mm) 32
Einsatz 430E/ER25
Bereich M6 - M20
L mm 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen