SCM Synchron-Gewindeschneidfutter, DIN69893, Form AD, HSK-A100, Gr. 1, M3-M12

Artikelnummer: Z00444888
SCM Synchron-Gewindeschneidfutter, DIN69893, Form AD, HSK-A100, Gr. 1, M3-M12
Inkl. Steuern: 214,53 € VE 1 Stück Netto 180,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Synchron-Gewindeschneidfutter mit Minimal-Längenausgleich

Ausführung: Für Spannzangen-Schnellwechseleinsätze. Mit minimalem Längenausgleich in Zugrichtung von 1 mm und in Druckrichtung von 0,2 mm. Innere Kühlmittelzuführung bis 50 bar. Anwendung: Auf Bearbeitungszentren mit Synchron-Gewindeschneidprogramm ist ein minimaler Ausgleich erwünscht, um eventuelle Steigungsfehler auszugleichen. Dadurch geringerer Verschleiß der Gewindebohrerflanken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 70 Millimeter
Größe 1
Bereich M3 - M12
HSK-A 100
Einsatz 426E/ER16
Ø 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen