Synchron-Gewindeschneidfutter mit Längenausgleich, DIN 69880, VDI30, M3-M12

Artikelnummer: Z00437008
Synchron-Gewindeschneidfutter mit Längenausgleich, DIN 69880, VDI30, M3-M12
Inkl. Steuern: 135,59 € VE 1 Stück Netto 113,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Synchron-Gewindeschneidfutter mit Minimal-Längenausgleich

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Mit minimalem Längenausgleich in Zugrichtung von 1 mm und in Druckrichtung von 0,2 mm. Innere Kühlmittelzuführung bis 50 bar. Anwendung: Die beste Lösung zum Gewindeschneiden auf Bearbeitungszentren mit Synchronsteuerung. Auf Bearbeitungszentren mit Synchron-Gewindeschneidprogramm ist ein minimaler Ausgleich erwünscht, um eventuelle Steigungsfehler auszugleichen. Dadurch geringeren Verschleiß der Gewindebohrerflanken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 30
Ø (mm) 20
Einsatz 426E/ER16
Bereich M3 - M12
L mm 46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen