Gew.-Schnellw.-F. 69871A M14-33 SK50

Artikelnummer: Z00295945
EAN: 4317784481656
Herstellernummer: 502.16.36
Gew.-Schnellw.-F. 69871A M14-33 SK50
Inkl. Steuern: 363,25 € VE 1 Stück Netto 305,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

DIN 69871, Form A/1883 Gew.-Schnellw.-F. 69871A M14-33 SK50.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenausgleich Druck mm 17,5
für Gewindebohrer M14 - M33
für Einsatz Typ FE3/FES3
Auskraglänge l1 mm 140
SK 50
Einsatz-D mm 48
Längenausgleich Zug mm 17,5
Außen-D d1 mm 78
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen