Gew.-Schnellw.-F. 69871A M3-12

Artikelnummer: Z00295940
EAN: 4317784288897
Herstellernummer: 402.16.12
Gew.-Schnellw.-F. 69871A M3-12
Inkl. Steuern: 161,45 € VE 1 Stück Netto 135,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und Steilkegelschaft nach DIN 69871, Form A Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Attribute: Auskraglänge l1: 60 mm, Außen-Ø d1: 38 mm, Einsatz-Ø: 19 mm, für Einsatz Typ: FE1/FES1 , für Gewindebohrer: M3 - M12 , Längenausgleich Druck: 9 mm, Längenausgleich Zug: 9 mm, SK: 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenausgleich Druck mm 7,0
SK 40
Auskraglänge l1 mm 59
Außen-D d1 mm 38
für Gewindebohrer M3 - M12
Einsatz-D mm 19
Längenausgleich Zug mm 7,0
für Einsatz Typ FE1/FES1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen