Gew.-Schnellw.-F. D1835BEM6-20 25x63mm

Artikelnummer: Z00295928
EAN: 4332163806929
Herstellernummer: 120.16.2520
Gew.-Schnellw.-F. D1835BEM6-20 25x63mm
Inkl. Steuern: 194,98 € VE 1 Stück Netto 163,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und Zylinderschaft nach DIN 1835, Form B+E Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Attribute: Auskraglänge l1: 63 mm, Außen-Ø d1: 55 mm, Einsatz-Ø: 31 mm, für Einsatz Typ: FE2/FES2 , für Gewindebohrer: M6 - M20 , Längenausgleich Druck: 15 mm, Längenausgleich Zug: 15 mm, Schaft-Ø: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 25
Längenausgleich Druck mm 12,0
Längenausgleich Zug mm 12,0
Einsatz-D mm 31
Auskraglänge l1 mm 63
Außen-D d1 mm 55
für Gewindebohrer M6 - M20
für Einsatz Typ FE2/FES2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen