WWW Gew.-Schnellw.-F. D2080 M14-33 SK50

Artikelnummer:  
Z00295939
EAN:  
4332163806868
Herstellernummer:  
501.16.36
Marke:  
WWW

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

362,14 €

Netto 304,32 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Auskraglänge l1 mm 117
Außen-D d1 mm 78
Einsatz-D mm 48
Längenausgleich Druck mm 17,5
Längenausgleich Zug mm 17,5
SK 50
für Einsatz Typ FE3/FES3
für Gewindebohrer M14 - M33
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und Steilkegelschaft nach DIN 2080, Form A Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Attribute: Auskraglänge l1: 125 mm, Außen-Ø d1: 78 mm, Einsatz-Ø: 48 mm, für Einsatz Typ: FE3/FES3 , für Gewindebohrer: M14 - M33 , Längenausgleich Druck: 24 mm, Längenausgleich Zug: 24 mm, SK: 50
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben