Gew.-Schnellw.-F.JISB6339M14-33 BT40

Artikelnummer: Z00295955
EAN: 4332163806875
Herstellernummer: 405.16.36
Gew.-Schnellw.-F.JISB6339M14-33 BT40
Inkl. Steuern: 276,71 € VE 1 Stück Netto 232,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und Steilkegelschaft DIN JISB 6339 (MAS-BT), Form A Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Attribute: Auskraglänge l1: 138 mm, Außen-Ø d1: 78 mm, BT: 40 , Einsatz-Ø: 48 mm, für Einsatz Typ: FE3/FES3 , für Gewindebohrer: M14 - M33 , Längenausgleich Druck: 24 mm, Längenausgleich Zug: 24 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenausgleich Druck mm 17,5
Längenausgleich Zug mm 17,5
BT 40
Einsatz-D mm 48
Auskraglänge l1 mm 166
Außen-D d1 mm 78
für Gewindebohrer M14 - M33
für Einsatz Typ FE3/FES3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen