Gew.-Schnellw.-F.JISB6339M3-12 BT 40

Artikelnummer: Z00295951
EAN: 4330816863008
Herstellernummer: 405.16.12
Gew.-Schnellw.-F.JISB6339M3-12 BT 40
Inkl. Steuern: 161,45 € VE 1 Stück Netto 135,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und Steilkegelschaft DIN JISB 6339 (MAS-BT), Form A Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Attribute: Auskraglänge l1: 53 mm, Außen-Ø d1: 38 mm, BT: 40 , Einsatz-Ø: 19 mm, für Einsatz Typ: FE1/FES1 , für Gewindebohrer: M3 - M12 , Längenausgleich Druck: 9 mm, Längenausgleich Zug: 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatz-D mm 19
Auskraglänge l1 mm 65
Außen-D d1 mm 38
Längenausgleich Druck mm 7,0
für Einsatz Typ FE1/FES1
Längenausgleich Zug mm 7,0
BT 40
für Gewindebohrer M3 - M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen