Gew.-Schnellw.-F. M14-33 HSK63-A

Artikelnummer: Z00295959
EAN: 4332163806950
Herstellernummer: 9163A-GML0GR3
Gew.-Schnellw.-F. M14-33 HSK63-A
Inkl. Steuern: 482,24 € VE 1 Stück Netto 405,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und HSK-Schaft nach DIN 69893, Form A Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES. Attribute: Auskraglänge l1: 142 mm, Außen-Ø d1: 80 mm, Einsatz-Ø: 48 mm, für Einsatz Typ: FE3/FES3 , für Gewindebohrer: M14 - M33 , HSK: 63 , Längenausgleich Druck: 17,5 mm, Längenausgleich Zug: 17,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenausgleich Druck mm 17,5
Längenausgleich Zug mm 17,5
Einsatz-D mm 48
Auskraglänge l1 mm 142
Außen-D d1 mm 80
HSK 63
für Gewindebohrer M14 - M33
für Einsatz Typ FE3/FES3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen