Gew.-Schnellw.-F. M14-33 MK5

Artikelnummer: Z00295980
EAN: 4332163807087
Herstellernummer: 107.16.536
Gew.-Schnellw.-F. M14-33 MK5
Inkl. Steuern: 326,26 € VE 1 Stück Netto 274,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und MK-Schaft nach DIN 228-B, Form A Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Attribute: Auskraglänge l1: 103 mm, Außen-Ø d1: 78 mm, Einsatz-Ø: 48 mm, für Einsätze Typ: FE3/FES3 , für Gewindebohrer: M14 - M33 , Längenausgleich Druck: 24 mm, Längenausgleich Zug: 24 mm, MK: 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenausgleich Druck mm 17,5
Längenausgleich Zug mm 17,5
MK 5
Einsatz-D mm 48
Auskraglänge l1 mm 103
Außen-D d1 mm 78
für Gewindebohrer M14 - M33
für Einsätze Typ FE3/FES3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen