Gew.-Schnellw.-F. M3-12 MK3

Artikelnummer: Z00295976
EAN: 4332163807049
Herstellernummer: 107.16.312
Gew.-Schnellw.-F. M3-12 MK3
Inkl. Steuern: 145,61 € VE 1 Stück Netto 122,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und MK-Schaft nach DIN 228-B, Form A Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Attribute: Auskraglänge l1: 46 mm, Außen-Ø d1: 36 mm, Einsatz-Ø: 19 mm, für Einsätze Typ: FE1/FES1 , für Gewindebohrer: M3 - M12 , Längenausgleich Druck: 9 mm, Längenausgleich Zug: 9 mm, MK: 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenausgleich Druck mm 7,0
Längenausgleich Zug mm 7,0
MK 3
Einsatz-D mm 19
Auskraglänge l1 mm 46
Außen-D d1 mm 36
für Gewindebohrer M3 - M12
für Einsätze Typ FE1/FES1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen