Gew.-Schnellw.-F. M3-12 VDI30

Artikelnummer: Z00295968
EAN: 4330816870129
Herstellernummer: 92GML-V30GR1
Gew.-Schnellw.-F. M3-12 VDI30
Inkl. Steuern: 222,48 € VE 1 Stück Netto 186,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und VDI-Schaft nach DIN 69880 Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Attribute: Auskraglänge l1: 55 mm, Außen-Ø d2: 38 mm, Einsatz-Ø d1: 19 mm, für Einsatz Typ: FE1/FES1 , für Gewindebohrer: M3 - M12 , Längenausgleich Druck: 9 mm, Längenausgleich Zug: 9 mm, VDI: 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenausgleich Druck mm 9
Längenausgleich Zug mm 9
VDI 30
Einsatz-D d1 mm 19
Außen-D d2 mm 38
Auskraglänge l1 mm 55
für Gewindebohrer M3 - M12
für Einsatz Typ FE1/FES1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen