Gew.-Schnellw.-F. M6-20 MK3

Artikelnummer: Z00295977
EAN: 4332163807056
Herstellernummer: 107.16.320
Gew.-Schnellw.-F. M6-20 MK3
Inkl. Steuern: 153,46 € VE 1 Stück Netto 128,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich und MK-Schaft nach DIN 228-B, Form A Ausführung: Der optimale und leichtgängige Längenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb von ± 0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Attribute: Auskraglänge l1: 68 mm, Außen-Ø d1: 68 mm, Einsatz-Ø: 31 mm, für Einsätze Typ: FE2/FES2 , für Gewindebohrer: M6 - M20 , Längenausgleich Druck: 15 mm, Längenausgleich Zug: 15 mm, MK: 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenausgleich Druck mm 12,0
Längenausgleich Zug mm 12,0
MK 3
Einsatz-D mm 31
Auskraglänge l1 mm 68
Außen-D d1 mm 68
für Gewindebohrer M6 - M20
für Einsätze Typ FE2/FES2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen