Schnellw.-Einsatz FE1 2,80mm

Artikelnummer: Z00296016
EAN: 4317784353281
Herstellernummer: 16.01.2821
Schnellw.-Einsatz FE1 2,80mm
Inkl. Steuern: 21,22 € VE 1 Stück Netto 17,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitskupplung. Anwendung: Für Grundlochbohrungen oder für das Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit. Attribute: Bohrer-Ø: 2,8 mm, d1: 19 mm, d2: 30 mm, für Gewindebohrer DIN 371: M2-M2,6 , für Gewindebohrer DIN 376: M4 , l1: 7 mm, l2: 21,5 mm, l3: 4 mm, Vierkant: 2,1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 4
Vierkant (mm) 2,1
l2 mm 21,5
D1 mm 19
D2 mm 30
Bohrer-Ø (mm) 2,8
l1 mm 7
für Gewindebohrer DIN 376 M4
für Gewindebohrer DIN 371 M2 - M2,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen