Schnellw.-Einsatz FE2 11,00mm

Artikelnummer: Z00296030
EAN: 4317784353427
Herstellernummer: 16.02.119
Schnellw.-Einsatz FE2 11,00mm
Inkl. Steuern: 29,82 € VE 1 Stück Netto 25,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE2 Ausführung: Ohne Sicherheitskupplung. Anwendung: Für Grundlochbohrungen oder für das Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit. Attribute: Bohrer-Ø: 11,0 mm, d1: 31 mm, d2: 48 mm, für Gewindebohrer DIN 376: M14 , l1: 11 mm, l2: 35,0 mm, l3: 5 mm, Vierkant: 9,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 5
Vierkant (mm) 9,0
l2 mm 35,0
D1 mm 31
D2 mm 48
Bohrer-Ø (mm) 11,0
l1 mm 11
für Gewindebohrer DIN 376 M14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen