Schnellw.-Einsatz FE3 16,0mm

Artikelnummer: Z00296037
EAN: 4317784481984
Herstellernummer: 16.03.1612
Schnellw.-Einsatz FE3 16,0mm
Inkl. Steuern: 67,12 € VE 1 Stück Netto 56,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FE 3/1913 Schnellw.-Einsatz FE3 16,0mm. Typ FE ohne Sicherheitskupplung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 12,0
Bohrer-Ø (mm) 16
für Gewindebohrer DIN 376 M20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen