Schnellw.-Einsatz FES 1 2,80mm

Artikelnummer: Z00295981
EAN: 4317784288903
Herstellernummer: 16.11.228
Schnellw.-Einsatz FES 1 2,80mm
Inkl. Steuern: 42,05 € VE 1 Stück Netto 35,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 1 Ausführung: Mit eingebauter, drehmoment-begrenzender Sicherheitskupplung. Anwendung: Für Grundlochbohrungen oder für das Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit. Attribute: Bohrer-Ø: 2,70 mm, d1: 19 mm, d2: 32 mm, für Gewindebohrer DIN 371: M2 , l1: 25 mm, l2: 21,5 mm, l3: 25 mm, Vierkant: 2,1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 25
Vierkant (mm) 2,1
l2 mm 21,5
D1 mm 19
D2 mm 32
Bohrer-Ø (mm) 2,70
l1 mm 25
für Gewindebohrer DIN 371 M2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen