Schnellw.-Einsatz FES 1 9,00mm

Artikelnummer: Z00295991
EAN: 4317784289764
Herstellernummer: 16.11.129
Schnellw.-Einsatz FES 1 9,00mm
Inkl. Steuern: 42,05 € VE 1 Stück Netto 35,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 1 Ausführung: Mit eingebauter, drehmoment-begrenzender Sicherheitskupplung. Anwendung: Für Grundlochbohrungen oder für das Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit. Attribute: Bohrer-Ø: 9,00 mm, d1: 19 mm, d2: 32 mm, für Gewindebohrer DIN 376: M12 , für Gewindebohrer ISO-Norm: M12 , l1: 25 mm, l2: 21,5 mm, l3: 25 mm, Vierkant: 7,1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 25
Vierkant (mm) 7,1
l2 mm 21,5
D1 mm 19
D2 mm 32
Bohrer-Ø (mm) 9,00
l1 mm 25
für Gewindebohrer DIN 376 M12
für Gewindebohrer ISO-Norm M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen