Schnellw.-Einsatz FES 2 14,00mm /M20

Artikelnummer: Z00296003
EAN: 4317784289894
Herstellernummer: 16.12.2014
Schnellw.-Einsatz FES 2 14,00mm /M20
Inkl. Steuern: 63,55 € VE 1 Stück Netto 53,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2 Ausführung: Mit eingebauter, drehmoment-begrenzender Sicherheitskupplung. Anwendung: Für Grundlochbohrungen oder für das Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit. Attribute: Bohrer-Ø: 14,0 mm, d1: 31 mm, d2: 50 mm, für Gewindebohrer ISO-Norm: M20 , l1: 34 mm, l2: 35,0 mm, l3: 31 mm, Vierkant: 11,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 31
Vierkant (mm) 11,2
l2 mm 35,0
D1 mm 31
D2 mm 50
Bohrer-Ø (mm) 14,0
l1 mm 34
für Gewindebohrer ISO-Norm M20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen