Schnellw.-Einsatz FES 2 8,00mm

Artikelnummer: Z00295994
EAN: 4317784289818
Herstellernummer: 16.12.88
Schnellw.-Einsatz FES 2 8,00mm
Inkl. Steuern: 63,56 € VE 1 Stück Netto 53,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2 Ausführung: Mit eingebauter, drehmoment-begrenzender Sicherheitskupplung. Anwendung: Für Grundlochbohrungen oder für das Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit. Attribute: Bohrer-Ø: 8,0 mm, d1: 31 mm, d2: 50 mm, für Gewindebohrer DIN 371: M8 , für Gewindebohrer ISO-Norm: M8 , l1: 34 mm, l2: 35,0 mm, l3: 31 mm, Vierkant: 6,3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 31
Vierkant (mm) 6,3
l2 mm 35,0
D1 mm 31
D2 mm 50
Bohrer-Ø (mm) 8,0
l1 mm 34
für Gewindebohrer ISO-Norm M8
für Gewindebohrer DIN 371 M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen