Schnellw.-Einsatz FES 3 14,0mm

Artikelnummer: Z00296008
EAN: 4317784481779
Herstellernummer: 16.13.181411
Wilke
Schnellw.-Einsatz FES 3 14,0mm
Inkl. Steuern: 128,32 € VE 1 Stück Netto 107,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FES 3/1913 Schnellw.-Einsatz FES 3 14,0mm. Typ FES mit Sicherheitskupplung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 41
Vierkant (mm) 11,0
l2 mm 55,5
D1 mm 48
D2 mm 72
Bohrer-Ø (mm) 14
l1 mm 45
für Gewindebohrer DIN 376 M18
für Gewindebohrer JIS-Norm M18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen