Schnellw.-Einsatz FES 3 18,0mm/M22

Artikelnummer: Z00296010
EAN: 4317784481793
Herstellernummer: 16.13.2218145
Schnellw.-Einsatz FES 3 18,0mm/M22
Inkl. Steuern: 138,88 € VE 1 Stück Netto 116,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FES 3/1913 Schnellw.-Einsatz FES 3 18,0mm/M22. Typ FES mit Sicherheitskupplung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L3 mm 41
Vierkant (mm) 14,5
l2 mm 55,5
D1 mm 48
D2 mm 72
Bohrer-Ø (mm) 18
l1 mm 45
für Gewindebohrer DIN 376 M22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen