Schnellw.-Einsatz FES 3 20,0mm

Artikelnummer: Z00296012
EAN: 4317784481816
Herstellernummer: 16.13.272016
Schnellw.-Einsatz FES 3 20,0mm
Inkl. Steuern: 138,04 € VE 1 Stück Netto 116,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FES 3/1913 Schnellw.-Einsatz FES 3 20,0mm. Typ FES mit Sicherheitskupplung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrer-Ø 20 Millimeter
für Gewindebohrer DIN 376 M27
L3 mm 41
Vierkant 16,0 Millimeter
D2 mm 72
l2 mm 55,5
l1 mm 45
D1 mm 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen