WTE CNC-Präzisions-Bohrfutter, DIN 69871, Form A, SK40, Spannweite 0,3 - 8 mm

Artikelnummer: Z00447560
EAN: 4250284768660
WTE CNC-Präzisions-Bohrfutter, DIN 69871, Form A, SK40, Spannweite 0,3 - 8 mm
Brutto Set-Preis 257,83 € Netto 216,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Lieferumfang: - Bohrfutter mit Sechskant-Quergriffschlüssel - Dichtscheibe zur Verwendung von Werkzeugen mit Innenkühlung

Form A, trocken, ohne Kühlmittelzuführung.

Ausführung: - Modularsystem, kurze und stabile Bauweise, Schaft und NC-Bohrfutterkopf bilden eine feste Einheit - Max. zul. Drehzahl 35.000 min-1 - Hohes Haltemoment mittels Kegeltrieb - Werkzeugwechsel direkt in der Maschine möglich - Kein Öffnen des Futters bei abruptem Spindelstopp - Sichere mechanische Funktion - Drehrichtungsunabhängige Spannsicherheit - Kurze Spann- und Umrüstzeiten Anwendung: - Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten - In Bearbeitungszentren, CNC-Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen - In der HSC-Bearbeitung Wuchtgüte: - Ungewuchtet für einen Einsatz bis 7.000 min-1 geeignet - Auf Anfrage kann das Bohrfutter gemäß den Wuchtklassen gewuchtet werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite 0,3 - 8 Millimeter
L1 max. 73 Millimeter
L 70 Millimeter
Ø 36 Millimeter
SK 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]